用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)31.5寸法C(mm)18.1寸法E(mm)28.2寸法L1(mm)25.5寸法L2(mm)13.5寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)19.6対辺H(mm)17形状ユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)38タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)19.7オリフィス径(Φmm)6包装形態クリーンルーム包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100