曜日別特売
PGJ10-8W レデューサー PISCO(ピスコ) 87918074

サンプル画像(画像はPGJ6-4Wです。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

PGJ10-8W レデューサー PISCO(ピスコ) 87918074
PGJ10-8W レデューサー PISCO(ピスコ) 87918074
PGJ10-8W レデューサー PISCO(ピスコ) 87918074

レデューサー

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)8注文コード87918074品番PGJ10-8W
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブと継手の接続
寸法B(mm)43.7寸法C(mm)18.1寸法E(mm)24.8寸法P(Φmm)14.5適合継手径D2(Φmm)10形状レデューサチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)5.8タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20オリフィス径(Φmm)6.1包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: チューブのサイズ変換

φ8→φ6の変換ですが、φ6側のパイプと一体の継手なので変換後のチューブが不要なところがよいです。チューブはごく短い長さで買えないので。

対象商品 : 09148422
2022-08-13
用途: 強炭酸水を作る
農・林・水産業

チューブにピッタリで装着しやすいです、チューブを抜くのが難しいです。

対象商品 : 09148404
2020-09-02
用途: 自作炭酸水の為
建設業・工事業

ミドボン使っての炭酸水作成のための部品の一つです。外径を落として使うことで使用することが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 09148431
2020-05-30
用途: 配管作業
株式会社ASAI ENGINEERS

豊富な在庫、迅速な発送で安心できます。いつも注文しております。

対象商品 : 09148413
2020-05-12
用途: 炭酸水を作るボンベレギュレターに付けるものとして
ゆめ運送その他業種

すごく良い商品です。
しっかりたくさん炭酸水を作れます。

対象商品 : 09148413
2019-05-30
用途: 炭酸水を自作する
卸売・小売業

簡単に炭酸水を自作することが出来大変満足しております。

対象商品 : 09148413
2019-05-26
用途: 自作炭酸水メーカー
その他業種

着脱も楽で、炭酸ガスが漏れることも無くしっかり使えました。

対象商品 : 09148422
2018-10-13
用途: 炭酸水を作るのに
松本鉄工所

炭酸ガスで炭酸水を作る部品を使用した。良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする