実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

POL12-03W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918573 POL12-03W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918573 POL12-03W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918573

六角穴付ユニバーサルエルボ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87918573 品番 POL12-03W
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)39 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)36.4 寸法L1(mm)32.7 寸法L2(mm)17.7 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)26.3 対辺H(mm)12 形状六角穴付ユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)68 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)37.3 オリフィス径(Φmm)9.1 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09148596
2022-06-18
用途:
エアー取り出し口に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり信頼のPISCO製ですね。
ホースの抜き差し易さ、保持力、満足のいくレベルです。

対象商品:
09148587
2022-02-07
用途:
チャック部分の交換
白石 加工 様

六角タイプでも良いですが、−ドライバ-タイプの
方が止めやすいかな。

対象商品:
09148596
2020-02-06
用途:
エアーシリンダーへの配管

スペースが限られている場所への設置の際、通常品に比べ背が低いので非常に助かっています。
この商品は他の類似商品に比べ背が一番低いのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする