POL6-01W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918607

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

POL6-01W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918607
POL6-01W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918607
POL6-01W 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87918607

六角穴付ユニバーサルエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード87918607品番POL6-01W
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)24寸法C(mm)17寸法E(mm)23.7寸法L1(mm)20寸法L2(mm)11.5寸法P1(Φmm)13寸法P2(Φmm)14.3対辺H(mm)5形状六角穴付ユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)15タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)7オリフィス径(Φmm)4包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ネジ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09148596
2022-06-18
用途: エアー取り出し口に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり信頼のPISCO製ですね。
ホースの抜き差し易さ、保持力、満足のいくレベルです。

対象商品 : 09148587
2022-02-07
用途: チャック部分の交換
白石 加工

六角タイプでも良いですが、-ドライバ-タイプの
方が止めやすいかな。

対象商品 : 09148596
2020-02-06
用途: エアーシリンダーへの配管

スペースが限られている場所への設置の際、通常品に比べ背が低いので非常に助かっています。
この商品は他の類似商品に比べ背が一番低いのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする