寸法A(mm)12寸法B(mm)37寸法C(mm)20.4寸法E(mm)26.4寸法L(mm)39.4寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)17形状エルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)接続ねじ種類R接続ねじR3/8質量(g)38タイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)30オリフィス径(Φmm)8材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し