寸法A(mm)8寸法B(mm)23.3寸法C(mm)15寸法E(mm)18.1寸法L(mm)24.3寸法P(Φmm)10対辺H(mm)10形状エルボチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)接続ねじ種類R接続ねじR1/8質量(g)10タイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)4.2オリフィス径(Φmm)2.8材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し