PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
3/8
注文コード
87925083
品番
PPC12-03SUSCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじ
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
SUS304
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
12
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(0〜20℃)
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック付
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
質量(g)
33
接続ねじ
3/8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87925083
PPC12-03SUSCS
23833224
PPC12-03SUS-S-C
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
品番が変更になりました