PPC4-02SUS-C チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 87925266

PPC4-02SUS-C チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 87925266
PPC4-02SUS-C チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 87925266

チューブフィッティング PPタイプ ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/4注文コード87925266品番PPC4-02SUS-C
参考基準価格(税別)¥1,155販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。

脚部伸縮ピッチ(mm)
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
包装仕様は、2種類を用意。
通常包装とクリーンルーム包装(クリーンエア清浄後、ISOクラス6相当のクリーンルーム内にて包装)から選択可能。
※クリーンルーム包装:オプション
形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)15寸法L(mm)15.1寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)21.1寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする