脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
包装仕様は、2種類を用意。
通常包装とクリーンルーム包装(クリーンエア清浄後、ISOクラス6相当のクリーンルーム内にて包装)から選択可能。
※クリーンルーム包装:オプション
形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)16寸法L(mm)18.7寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)24.7寸法C(mm)17.1RoHS指令(10物質対応)対応