画像はPPC10-02SUSとなります。実際の商品はシーロック付となります。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
87925817
品番
PPC10-02SUS-F-S
参考基準価格(税別)
¥1,694
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・チューブ外径・接続ねじ
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
脚部伸縮ピッチ(mm)
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
包装仕様は、2種類を用意。
通常包装とクリーンルーム包装(クリーンエア清浄後、ISOクラス6相当のクリーンルーム内にて包装)から選択可能。
※クリーンルーム包装:オプション
シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり
ネジ部材質:SUS304は、シールテープ巻きとシーロック加工どちらにも対応。(管用テーパネジのみ)ネジ部材質:PP樹脂は、シールテープ巻きのみ対応。
形状
ストレート
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
材質(ねじ部)
SUS304
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
10
材質(ゴム)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック付
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
19
寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
11
接続ねじ
1/4
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
20.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった