曜日別特売
PPV6-F-C チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87935407

 

PPV6-F-C チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87935407
PPV6-F-C チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87935407
PPV6-F-C チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87935407

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)注文コード87935407品番PPV6-F-C
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)チューブ外径(Φmm)6材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)6
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39482353
2022-05-19
用途: 機器組込み
アクアフレックス株式会社

従来から使用していますが、特に問題は無く満足しています。価格がもう少し安くなればベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする