PU12V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87941524

 

PU12V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87941524
PU12V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87941524

チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)12X14
内容量1袋(10個)注文コード87941524品番PU12V-0
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)12X14材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)11タイプ耐スパッタタイプ質量(g)25寸法B(mm)57.8寸法C1(mm)28.4寸法C2(mm)23.4寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)22.2
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする