曜日別特売
KM8-1-F チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87942687

※サンプル画像(画像はKM8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM8-1-F チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87942687
KM8-1-F チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87942687

チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)注文コード87942687品番KM8-1-F
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)チューブ外径(Φmm)8材質(ゴムシール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)34寸法A(mm)17寸法B(mm)37.8寸法C(mm)18.4対辺H(mm)19寸法L(mm)11.8寸法K(mm)4寸法P(Φmm)13.7
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする