KC10-01-1-F チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943335

※サンプル画像(画像はKC8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC10-01-1-F チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943335
KC10-01-1-F チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943335

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/8注文コード87943335品番KC10-01-1-F
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R接続ねじ1/8チューブ外径(Φmm)10材質(ゴムシール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)25寸法A(mm)8寸法B(mm)30.5寸法C(mm)20.9寸法L(mm)26.5対辺H(mm)17
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: エアー配管
イマリ・ホットエアータービン製造業

納期も早く製品はしっかりとした作りで、満足しております。

2025-02-20
用途: 機械
有限会社恵明製造業

製品はすべての期待を上回り、卓越した性能と使いやすさを提供しました。 品質と信頼性を求める方には強くお勧めします。投資する価値は十分にあります!

対象商品 : 39482974
2018-08-06
用途: 熱帯地域向けの製品に

通常のものだと耐熱が60℃までのものが多いが、これのはシールがH-NBRなので100度までOK。
FKMなら120度まで行けるがそこまではいらない。
それでいてそこまで高価でないのがまた最高。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする