曜日別特売

チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4X6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)注文コード87946065品番KV4-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)チューブ外径(Φmm)4X6材質(ゴムシール)NBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.5タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付質量(g)17寸法C1(mm)17.6寸法C2(mm)15寸法E(mm)20.7寸法P1(Φmm)10.5寸法P2(Φmm)10.4
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする