PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87945986
KV10
10X12
HNBR
0~100(凍結なきこと)
8
55
23.2
19.5
29.3
-
-
¥10,120
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87945995
KV10-F
10X12
FKM
0~150(凍結なきこと)
8
55
23.2
19.5
29.3
-
-
¥12,320
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87946013
KV12
12X14
HNBR
0~100(凍結なきこと)
9
91
26.3
23
33.4
-
-
¥12,760
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946022
KV12-F
12X14
FKM
0~150(凍結なきこと)
9
91
26.3
23
33.4
-
-
¥16,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946047
KV4
4X6
HNBR
0~100(凍結なきこと)
2.5
14
17.6
15
20.5
-
-
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946056
KV4-F
4X6
FKM
0~150(凍結なきこと)
2.5
14
17.6
15
20.5
-
-
¥7,260
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87946074
KV6
6X8
HNBR
0~100(凍結なきこと)
4
22
19.5
16
23.3
-
-
¥7,150
¥
5,790
¥6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946083
KV6-F
6X8
FKM
0~150(凍結なきこと)
4
22
19.5
16
23.3
-
-
¥8,030
¥
5,990
¥6,589
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87946101
KV8
8X10
HNBR
0~100(凍結なきこと)
6
28
20.2
17
24.8
-
-
¥8,030
¥
5,990
¥6,589
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87946117
KV8-F
8X10
FKM
0~150(凍結なきこと)
6
28
20.2
17
24.8
-
-
¥9,350
¥
6,990
¥7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946004
KV10-N
10X12
NBR
0~60(凍結なきこと)
8
58
23.2
19.5
29.3
18.5
18.6
¥9,000
取扱い終了
返品不可
87946031
KV12-N
12X14
NBR
0~60(凍結なきこと)
9
94
26.3
23
33.4
21.5
21.6
¥11,400
取扱い終了
返品不可
87946065
KV4-N
4X6
NBR
0~60(凍結なきこと)
2.5
17
17.6
15
20.7
10.5
10.4
¥5,800
取扱い終了
返品不可
87946092
KV6-N
6X8
NBR
0~60(凍結なきこと)
4
23
19.5
16
23.1
12.5
12.4
¥6,300
取扱い終了
返品不可
87946126
KV8-N
8X10
NBR
0~60(凍結なきこと)
6
29
20.2
17
24.8
14.5
14.4
¥7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください