※サンプル画像(画像はKE8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE10-1 チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87946582 KE10-1 チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87946582

チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)10 注文コード87946582 品番KE10-1
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径ΦD1など18種類から選べます 他の種類を見る

本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。
カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。
シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。
標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) チューブ外径(Φmm)10 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)8 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し 質量(g)64 寸法B(mm)27 寸法C(mm)20.9 寸法P(Φmm)17.5 寸法E1(mm)54 寸法E2(mm)27
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする