曜日別特売
KOC12-03-1 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87948025

※サンプル画像(画像はKOC8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOC12-03-1 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87948025
KOC12-03-1 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87948025
KOC12-03-1 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87948025

チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8注文コード87948025品番KOC12-03-1
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)12材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.4タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)37寸法A(mm)12寸法B(mm)32.1寸法C(mm)23.5寸法L(mm)25.8寸法P(Φmm)20.8対辺H(mm)8接続ねじ3/8寸法C(Φmm)23.5寸法Z(Φmm)19.8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 空圧回路

色々と使ってきましたが、やっぱりこれでしょって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする