※サンプル画像(画像はKOC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
10X12
接続ねじ
1/2
注文コード
87948463
品番
KOC10-04
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
32.8
寸法C1(mm)
23.2
寸法C2(mm)
19.5
寸法L(mm)
24.6
寸法P1(Φmm)
20.8
寸法P2(Φmm)
17.5
対辺H(mm)
6
形状
六角穴付ストレート
チューブ外径(Φmm)
10X12
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/2
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
カバー
カバー付
質量(g)
54
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)
6.3
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(ゴムシール)
HNBR
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。