※サンプル画像(画像はKOC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOC12-04-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87948551 KOC12-04-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87948551 KOC12-04-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87948551

チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)12X14 接続ねじ1/2 注文コード87948551 品番KOC12-04-F
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品はチューブ外径・接続ねじなど56種類から選べます 他の種類を見る

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

寸法A(mm)15 寸法B(mm)36.9 寸法C1(mm)26.3 寸法C2(mm)23 寸法L(mm)28.7 寸法P1(Φmm)20.8 寸法P2(Φmm)20.8 対辺H(mm)8 形状六角穴付ストレート チューブ外径(Φmm)12X14 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 カバーカバー付 質量(g)60 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0〜150(凍結なきこと) オリフィス径(Φmm)8.4 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする