曜日別特売
PLH6-01M-C ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 87948953

画像はPLH6-01Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。

PLH6-01M-C ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 87948953
PLH6-01M-C ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 87948953
PLH6-01M-C ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 87948953

ミニタイプ 45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/8注文コード87948953品番PLH6-01M-C
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

用途ねじとチューブの接続仕様クリーンルーム包装ミニ形状45°エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)8.7質量(g)6.8寸法A(mm)8接続ねじ1/8寸法B(mm)16.6寸法C(mm)11.6寸法P(Φmm)10.5対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする