画像はPLH6-M5Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。
商品レビューを投稿する
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじM5X0.8
注文コード87948962
品番PLH6-M5M-C
参考基準価格(税別)¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など18種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。