用途チューブと継手の接続仕様ミニ形状違径ソケットエルボ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.2適合継手径D2(Φmm)3開放リング寸法(mm)11.8X9.8質量(g)2.2寸法B(mm)24.5寸法C(mm)11.6寸法E(mm)17寸法P(Φmm)10.5