PLGJ4-6M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949127

PLGJ4-6M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949127
PLGJ4-6M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949127
PLGJ4-6M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949127

ミニタイプ 違径ソケットエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6注文コード87949127品番PLGJ4-6M
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブと継手の接続仕様ミニ形状違径ソケットエルボ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)3.3適合継手径D2(Φmm)4開放リング寸法(mm)11.8X9.8質量(g)2.2寸法B(mm)25.5寸法C(mm)11.6寸法E(mm)17寸法P(Φmm)10.5トラスコ品番809-5421

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする