PLGJ6-4MW ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949172

PLGJ6-4MW ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949172
PLGJ6-4MW ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949172
PLGJ6-4MW ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87949172

ミニタイプ 違径ソケットエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4注文コード87949172品番PLGJ6-4MW
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブと継手の接続仕様ミニライトグレー形状違径ソケットエルボ使用流体空気チューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.9適合継手径D2(Φmm)6開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)1.8寸法B(mm)26寸法C(mm)11寸法E(mm)14.1寸法P(Φmm)9

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする