画像はPW5-4Mとなります。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PW6-4MW ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87949355 PW6-4MW ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87949355 PW6-4MW ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87949355 PW6-4MW ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87949355

ミニタイプ 違径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)6X4 注文コード87949355 品番PW6-4MW
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D2・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) チューブ外径(Φmm)6X4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 有効断面積(mm2)4.2 開放リング寸法D1(mm)11.8X9.8 開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8 質量(g)5.3 寸法B(mm)30.6 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11 寸法F(mm)13.6 寸法J(mm)10.5 寸法P(Φmm)10.5 用途チューブとチューブの接続(違径)

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする