※サンプル画像(画像はPW6-4M-Cとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6X3注文コード87949364品番PW6-3M-C
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D2・内容量など10種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。