曜日別特売
PCC1/8-M6M ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949671

PCC1/8-M6M ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949671
PCC1/8-M6M ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949671
PCC1/8-M6M ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949671
PCC1/8-M6M ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949671

ミニタイプ カートリッジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(inch)1/8B接続ねじM6X0.75注文コード87949671品番PCC1/8-M6M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法L(mm)11寸法P(Φmm)8対辺H(mm)2形状カートリッジチューブ外径(inch)1/8B使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM6X0.75開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック質量(g)2.7タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)3包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100開放リング寸法(mm)9.8X7.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412114
2017-04-14
用途: ブレーキピストンの接続用

M6ピッチ07のサイズの物がなかなかなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする