画像はPCC4-M6Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトグレーとなります。
(1件のレビュー)内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4接続ねじM6X0.75注文コード87949696品番PCC4-M6MW
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。