寸法C(mm)11
寸法E1(mm)13.05
寸法E2(mm)13.05
寸法F1(mm)11.2
寸法F2(mm)5.6
寸法P(Φmm)8
開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8
開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8
形状クロスビイ
チューブ外径(Φmm)3
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
用途チューブとチューブの接続(違径)
仕様ミニ
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)4.5
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)2.2
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100