PB4-M5M-C ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 87950432

画像はPB4-M5Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。

PB4-M5M-C ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 87950432
PB4-M5M-C ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 87950432
PB4-M5M-C ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 87950432

ミニタイプ ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ティー注文コード87950432品番PB4-M5M-C
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

材質
金属本体・ガイドリング/快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは特殊ステンレス
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様クリーンルーム包装形状ティー使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー潤滑油フッ素系グリース包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)3.7質量(g)4.3寸法L(mm)15.3寸法A(mm)3.2接続ねじM5X0.8寸法E(mm)12.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)11寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする