画像はPYJ4Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード87950834品番PYJ4MW
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)