PYJ6MW ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87950843

画像はPYJ6Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PYJ6MW ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87950843
PYJ6MW ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87950843
PYJ6MW ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87950843
PYJ6MW ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87950843

ミニタイプ ブランチユニオンワイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)6
適合継手径D2(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード87950843品番PYJ6MW
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブと継手の接続形状ブランチユニオンワイ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)5.6適合継手径D2(Φmm)6質量(g)5.4寸法B(mm)50.3寸法C(mm)11.6寸法F(mm)14寸法J(mm)10.5寸法P1(Φmm)10.5寸法P2(Φmm)10.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする