画像はPCF4-M3Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトグレーとなります。

PCF4-M3MW ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950877 PCF4-M3MW ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950877 PCF4-M3MW ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950877

ミニタイプ メスストレート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 注文コード87950877 品番PCF4-M3MW
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

仕様ミニライトグレー 形状メスストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)3.5 質量(g)3.6 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)10.9 寸法P(Φmm)8 対辺H(mm)8 用途ねじとチューブの接続 接続ねじM3X0.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412166
2023-01-20
用途:
試験治具へ組込、空気流量調整

ワンタッチで空気の流路に蓋が出来るのでとても便利。

対象商品:
35311911
2018-11-12
用途:
機械制御回路

以前はFesto商品を使用していましたが、価格的にも安価で性能的には
全くFestoと比較して問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする