曜日別特売
PE1/8MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951062

画像はPE1/8Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PE1/8MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951062
PE1/8MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951062
PE1/8MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951062
PE1/8MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951062

ミニタイプ ユニオンティ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ユニオンティ注文コード87951062品番PE1/8MW
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)13.1寸法C(mm)11寸法E(mm)13.05寸法F1(mm)11.2寸法F2(mm)5.6寸法P(Φmm)8形状ユニオンティ適合チューブ外径(inch)1/8B仕様ミニライトグレー材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT)開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー質量(g)3.4タイプミニタイプ有効断面積(mm2)2.1材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09500111
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

納期通りに入荷して順調に機械メンテナンスが出来ました。

対象商品 : 09500111
2018-04-15
用途: 実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする