寸法B(mm)15
寸法C(mm)11.6
寸法E(mm)14.95
寸法F1(mm)13.2
寸法F2(mm)6.6
寸法P(Φmm)10.5
形状ユニオンティ
チューブ外径(Φmm)6
用途チューブとチューブの接続(同径)
仕様クリーンルーム包装ミニ
材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT)
色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー
質量(g)5.3
タイプミニタイプ
有効断面積(mm2)8.9
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100