※サンプル画像(画像はPY6MWとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)4
注文コード87951184
品番PY4MW-C
参考基準価格(税別)¥6,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)