用途ねじとチューブの接続仕様ミニ形状ロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)1.8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)0.6質量(g)7.6寸法A(mm)3寸法B(mm)25寸法C(mm)8.4寸法L(mm)25接続ねじM5X0.8寸法E(mm)10.3寸法P(Φmm)6対辺H(mm)8