画像はPLL6-M5Mです。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。
(1件のレビュー)内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5X0.8注文コード87951857品番PLL6-M5MW
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など35種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。