※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
ドライユニット(100)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
供給側/Rc3/8、出口側/Rc3/8
ユニット形状
エアフィルタ、ミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ
注文コード
87952751
品番
FBDR100-03-AD
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ユニット形状
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
仕様
圧力表示/ゲージ付
接続口径
供給側/Rc3/8、出口側/Rc3/8
ユニット形状
エアフィルタ、ミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ
処理空気量(L/min(ANR))
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
オートドレン式ドレンコック