※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライユニット(100)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径供給側/Rc1/4、出口側/Rc1/4 ユニット形状エアフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ 注文コード87952977 品番FDR100-02-AD
参考基準価格(税別)¥98,670 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900
この商品は接続口径・ユニット形状など112種類から選べます 他の種類を見る

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)

仕様圧力表示/ゲージ付 接続口径供給側/Rc1/4、出口側/Rc1/4 ユニット形状エアフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ 処理空気量(L/min(ANR))100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ドレンコックオートドレン式ドレンコック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87952611
2024-04-26
用途:
粉体供給用
株式会社イワイアイテック 様

ユニット化されていてメンテナンスが良い
価格がリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする