ナイロンコイリングチューブ

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ全長(m)20チューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)2.5注文コード87954876品番NL04-20-CB
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

チューブ全長(m)20チューブ色透明青最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)寸法L(mm)3600寸法A(mm)1200チューブ外径(Φmm)4材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気チューブ内径(Φmm)2.5コイル径(mm)27使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87955296
2023-02-17
用途: エアガンに使用

以前は、黒いホースの物を使っていましたが、今回、透明ブルーを購入しました、見た目がオシャレで良いです。
個人的には、もう少し長いタイプを購入すれば良かったと思っています。

対象商品 : 87955621
2020-06-09
用途: コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社製造業

他の方も、おっしゃてますがホース固いです。
機械の可動部分などで使用する部にはいいかもしれませんが、
ハンドツールで接続で使用の場合、
ホースカプラの取り付けネジがM5など小さい径だとダメになるかもしれません。
おそらく、よく似た物で柔らかい手元のチューブを確認したところ千代田のチューブでした。
しっかり、固めはピスコ。くねくね、柔らかは千代田のホースがよさそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 87955576
2019-10-11
用途: 塗装作業

スプレーガンの使用時に自由度を良くする目的で買いましたが硬くて使いにくかったです。商品説明には柔らかくて柔軟性よいとはうたっていませんでしたから、選択ミスだったのでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする