PISCO(ピスコ)
ネジレ防止継手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87958132
品番
PCT8-02
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
仕様
シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ネジレ防止用タイプ
接続ねじ
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応