RHL1/4-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958184

 

RHL1/4-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958184
RHL1/4-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958184

ハイロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(inch)1/4B接続ねじ1/8注文コード87958184品番RHL1/4-01
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(inch)1/4B最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)10.5質量(g)47寸法A(mm)8寸法B1(mm)44.5寸法B2(mm)16.5寸法C(mm)17寸法L(mm)46.7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.6対辺H(mm)17接続ねじ1/8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする