PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
注文コード
87958202
品番
RHL10-03
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積(mm
2
)
27.2
質量(g)
109
寸法A(mm)
12
寸法B1(mm)
56.9
寸法B2(mm)
21.4
寸法C(mm)
20.7
寸法L(mm)
59.3
寸法P1(Φmm)
17.5
寸法P2(Φmm)
23.6
対辺H(mm)
24
接続ねじ
3/8
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった