PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント ストレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
1/2
注文コード
87958367
品番
RHC12-04
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積(mm
2
)
49.6
質量(g)
144
寸法A(mm)
15
寸法B1(mm)
73.5
寸法B2(mm)
35
寸法C(mm)
23.3
寸法L(mm)
65.3
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
23.6
対辺H(mm)
24
接続ねじ
1/2
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった