※サンプル画像(画像はDMM040-6-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード87960047 品番DMM040-4-3
参考基準価格(税別)¥67,870 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は適合チューブ外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

適合チューブ外径D(Φmm)4 流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3〜0.85、中空糸膜外側:0〜0.05 処理流量(L/min[ANR])40 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ファイバードライ除湿原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする