ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)8 注文コード87960117 品番DMP100-8
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は適合チューブ外径D4種類から選べます 他の種類を見る

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

適合チューブ外径D(Φmm)8 流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3〜0.85、中空糸膜外側:0〜0.05 形状樹脂製ドライヤ単体 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ファイバードライ除湿原理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87960083
2022-06-09
用途:
自動機の供給エアを乾燥させる用途
株式会社オーレックス 様

中空糸膜フィルタによる乾燥器としては、乾燥度を3段階に設定可能で、ホースフィッティング付きなのはありがたい。
なお、チューブフィッティングは通常のネジ込み式ではないので口径変換には別途レデューサが必要。
もう一段大口径のモデルがあると良いです。
露点チェッカや差圧計(目詰まり・劣化判定用)付きのモデルがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする