ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様排出方法/自動排出式(ケース内圧力が0.05Mpa以下の時に作動します。) 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード87960153 品番FDT100-4-A
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・適合チューブ外径D8種類から選べます 他の種類を見る

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

適合チューブ外径D(Φmm)4 流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3〜0.85、中空糸膜外側:0〜0.05 仕様排出方法/自動排出式(ケース内圧力が0.05Mpa以下の時に作動します。) 形状フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ファイバードライ除湿原理
この動画は、1人が参考にしています。
フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする