PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアドライヤー
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
排出方法/自動排出式(ケース内圧力が0.05Mpa以下の時に作動します。)
適合チューブ外径D(Φmm)
6
注文コード
87960171
品番
FDT100-6-A
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合チューブ外径D
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
適合チューブ外径D(Φmm)
6
流量(L/min(ANR))
100
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3〜0.85、中空糸膜外側:0〜0.05
仕様
排出方法/自動排出式(ケース内圧力が0.05Mpa以下の時に作動します。)
形状
フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0〜40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)
参考になった